Honeywell Ex-xr3 | สวิตช์จำกัดแรงดันป้องกันการระเบิด Swtch Top Actuator | 12v006 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL EX-XR3 ขีด จำกัด การป้องกันการระเบิด Swtch Top Actuator | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 สวิตช์จำกัดสวิตช์ป้องกันการระเบิด

In Stock
รายการ: AA4MZC รุ่น: EX-XR3ข้ามอ้างอิง: 12V006
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
฿43,697 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียด
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, คลาส I, กลุ่ม C, & D; Div. 1 & 2, คลาส II, กลุ่ม, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO, SPDT ดูแล Snap Action
ความลึก2.02 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวCW
คะแนน NEMA1, 7
แรงปฏิบัติการ0.75 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา
UPC661191180966
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
ความกว้าง2.78 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAสไตล์แอคชูเอเตอร์แอมป์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL BXN4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZE 12V012 บีเอ็กซ์เอ็น4แอล1, 3, 4, 6, 7, 13หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก104 นิ้ว --lb.-40 องศาถึง 158 องศา F-Pretravel (PT) สูงสุด 65 องศา; Overtravel (OT) 20 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 35 องศา600AC / 250DC฿100,931
HONEYWELL LSXM4N สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก104 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 250 องศา F0.19 "Pretravel (PT) สูงสุด 18 องศา; Overtravel (OT) 57 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 10 องศา600AC / 250DC฿33,524

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL EX-XR3 สวิตช์จำกัดสวิตช์ป้องกันการระเบิด
฿43,697 / หน่วย