Honeywell Lsxm4n | แอคทูเอเตอร์ข้างสวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด | 12v035 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSXM4N สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZV 12V035

HONEYWELL LSXM4N ตัวกระตุ้นด้านข้างลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด

In Stock
รายการ: AA4MZV รุ่น: LSXM4Nข้ามอ้างอิง: 12V035
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
฿36,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO SPDT Center Neutral, Snap Action, Double-Break
ความลึก2.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง5.75 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวศูนย์ CW / CCW เป็นกลาง
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย10 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.19 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 18 องศา; Overtravel (OT) 57 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 10 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง2"
รายการเดินสาย3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAสไตล์แอคชูเอเตอร์แอมป์แรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL EX-XR3 ขีด จำกัด การป้องกันการระเบิด Swtch Top Actuator | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7แขนก้านหมุน15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียด0.75 ปอนด์-40 องศาถึง 160 องศา F0.25 "Pretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา125AC/250AC/480AC/125DC/250DC฿43,697
HONEYWELL BXN4L สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZE 12V012 บีเอ็กซ์เอ็น4แอล1, 3, 4, 6, 7, 13หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก104 นิ้ว --lb.-40 องศาถึง 158 องศา F-Pretravel (PT) สูงสุด 65 องศา; Overtravel (OT) 20 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 35 องศา600AC / 250DC฿111,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSXM4N ตัวกระตุ้นด้านข้างลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด
฿36,900 / หน่วย