Honeywell Glla01a2b Gll Series ลิมิตสวิตช์ | 12u917 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GLLA01A2B ลิมิตสวิตช์เอนกประสงค์ แบบหมุนด้านข้าง SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B ลิมิตสวิตช์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป แบบหมุนด้านข้าง SPDT Snap Action

In Stock
รายการ: AA4MWK รุ่น: GLLA01A2Bอ้างไขว้: 12U917
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
฿2,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGlobal Limit Switch Limit
ความยาวตัวกระตุ้น0.79 "ถึง 2.56"
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบการติดต่อSPDT, การดำเนินการสแน็ปการเปิดโดยตรง, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
ความลึก3.844 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง1.22 "
อัตราส่วน IP65
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.062 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 176 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 30 องศา; Overtravel (OT) 40 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 18 องศา
UPC784549975349
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300AC / 250DC
ความกว้าง1.2 "
รายการเดินสายท่อร้อยสายไฟ 1/2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell GLLA01A2B GLL Series ลิมิตสวิตช์สำหรับควบคุมชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในลิฟต์ บันไดเลื่อน และลิฟต์
  • มีวงจรปิดปกติเปิดโดยตรงเมื่อสวิตช์แอคทูเอเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งปกติ
  • การออกแบบที่แยกด้วยกัลวานิกเพื่อแยกวงจรไฟฟ้าออกจากกระแสไฟฟ้าซึ่งจะป้องกันไฟฟ้าช็อต
  • ตัวเครื่องพลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้นป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าสัมผัสกับปลอกด้านนอกและฝาปิดแบบบานพับช่วยให้สามารถเข้าถึงระบบสายไฟภายในได้
  • ตรงตามมาตรฐาน IP65 และ NEMA 1, 12 และ 13 อุตสาหกรรมการปิดผนึก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการวัสดุลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL GLLA01A1B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "ด้านแขนก้านหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา1.062 นิ้ว --lb.เหล็กPretravel (PT) สูงสุด 30 องศา; Overtravel (OT) 40 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 18 องศา฿2,064
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Topลูกสูบวัดเชิงเส้น2.22 ปอนด์-Pretravel (PT) สูงสุด 0.11; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; Differential Travel (DT) สูงสุด 0.06฿2,018
HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "Topลูกสูบลูกกลิ้งวัดเชิงเส้น2.22 ปอนด์พลาสติกPretravel (PT) สูงสุด 0.11; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; Differential Travel (DT) สูงสุด 0.06฿2,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GLLA01A2B ลิมิตสวิตช์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป แบบหมุนด้านข้าง SPDT Snap Action
฿2,438 / หน่วย