Honeywell Glla01c | Global Limit Switch Top Actuator Spdt | 12u919 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch แอคชูเอเตอร์ตัวบน Spdt

In Stock
รายการ: AA4MWM รุ่น: GLLA01Cอ้างไขว้: 12U919
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
฿2,167 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGlobal Limit Switch Limit
ความยาวตัวกระตุ้น1.89 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบลูกกลิ้ง
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบการติดต่อSPDT, การดำเนินการสแน็ปการเปิดโดยตรง, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
ความลึก3.844 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง1.22 "
อัตราส่วน IP65
การเคลื่อนไหววัดเชิงเส้น
คะแนน NEMA1, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.22 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 176 องศา F
วัสดุลูกกลิ้งพลาสติก
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 0.11; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; Differential Travel (DT) สูงสุด 0.06
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300AC / 250DC
ความกว้าง1.2 "
รายการเดินสายท่อร้อยสายไฟ 1/2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการวัสดุลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL GLLA01A1B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "ด้านแขนก้านหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา1.062 นิ้ว --lb.เหล็กPretravel (PT) สูงสุด 30 องศา; Overtravel (OT) 40 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 18 องศา฿2,194
HONEYWELL GLLA01A2B ลิมิตสวิตช์เอนกประสงค์ แบบหมุนด้านข้าง SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "ถึง 2.56"ด้านแขนก้านหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา1.062 นิ้ว --lb.-Pretravel (PT) สูงสุด 30 องศา; Overtravel (OT) 40 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 18 องศา฿2,592
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Topลูกสูบวัดเชิงเส้น2.22 ปอนด์-Pretravel (PT) สูงสุด 0.11; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; Differential Travel (DT) สูงสุด 0.06฿2,049

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch แอคชูเอเตอร์ตัวบน Spdt
฿2,167 / หน่วย