Honeywell M9184d1021 ตัวกระตุ้น Modutrol, 18 W | 1d290 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL M9184D1021 แอคชูเอเตอร์แบบ Modutrol, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 แอคทูเอเตอร์ Modutrol, 24 V, 18 W

In Stock
รายการ: AA9GGA รุ่น: M9184D1021ข้ามอ้างอิง: 1D290
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
฿86,123 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 150 F
ความลึก7-5 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อด่วน
ความสูง6.437 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์ระยะไกล
การใช้พลังงาน20 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ17/15 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsM944A, C, D และ M954
ประเภทเพลาดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square
ประเภทสัญญาณตามสัดส่วน 135 โอห์ม
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะเพื่อ 90 160
เวลา (วินาที)เพื่อ 30 60
แรงบิด150 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
UPC085267060158
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8501104080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แอคชูเอเตอร์ควบคุมตามสัดส่วนที่ไม่กลับสปริงเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งมอบเอาต์พุต Series 90 เพื่อใช้งานแดมเปอร์หรือวาล์ว
  • มีมอเตอร์แบบจุ่มน้ำมันและชุดเกียร์เพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานและกล่องสายไฟที่สามารถป้องกันสภาพอากาศ 3 ระดับของ NEMA
  • อินทิกรัลสปริงทำให้มอเตอร์กลับสู่ตำแหน่งปกติเมื่อแหล่งจ่ายไฟถูกขัดจังหวะ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA และเครื่องหมาย CE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเพลาอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกสปริงรีเทิร์นประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดชนิดภาพเขียนราคา
HONEYWELL M9185D1004 มอเตอร์ 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004ดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square-40 ถึง 140 F8-3 / 4 "ใช่-เพื่อ 30 6060 นิ้ว.ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ฿81,454
HONEYWELL MS4104F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 30 นิ้ว - ปอนด์ 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น30 นิ้ว --lb.-฿14,995
HONEYWELL MS8104F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 30 นิ้ว - ปอนด์ 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่3 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น30 นิ้ว --lb.-฿13,909
HONEYWELL MS4109F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 80 นิ้ว - ปอนด์ 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่4 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น80 นิ้ว --lb.-฿18,274
HONEYWELL MP909E1059 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 4-1 / 2 นิ้วสูง x 5 นิ้วกว้าง x 9-7 / 8 นิ้วลึก | AH9BVY 39GA 24 MP909E1059การตั้งศูนย์ด้วยตนเอง-28 องศาถึง +160 องศา F40.12 "ใช่----฿10,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL M9184D1021 แอคทูเอเตอร์ Modutrol, 24 V, 18 W
฿86,123 / หน่วย