มอเตอร์ฮันนีเวลล์โมดูทรอล
สไตล์ | รุ่น | ประเภทเพลา | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความลึก | สปริงรีเทิร์น | ประเภทสวิทช์ | เวลา (วินาที) | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS8104F1010 | 1/2 "กลม | 0 องศาถึง 130 องศา F | 3.25 " | ใช่ | 3 สพป | 15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น | 30 นิ้ว --lb. | - | ฿13,909 | |
A | MS4104F1010 | 1/2 "กลม | 0 องศาถึง 130 องศา F | 3.25 " | ใช่ | 2 สพป | 15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น | 30 นิ้ว --lb. | - | ฿14,995 | |
A | MS4109F1010 | 1/2 "กลม | 0 องศาถึง 130 องศา F | 3.25 " | ใช่ | 4 สพป | 15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น | 80 นิ้ว --lb. | - | ฿18,274 | |
B | M9184D1021 | ดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square | -40 ถึง 150 F | 7-5 / 16 " | ไม่ | - | เพื่อ 30 60 | 150 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | ฿86,123 | |
C | M9185D1004 | ดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square | -40 ถึง 140 F | 8-3 / 4 " | ใช่ | - | เพื่อ 30 60 | 60 นิ้ว. | ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ | ฿81,454 | |
D | MP909E1059 | การตั้งศูนย์ด้วยตนเอง | -28 องศาถึง +160 องศา F | 40.12 " | ใช่ | - | - | - | - | ฿10,919 |
มอเตอร์มอดูตรอล
มอเตอร์ Honeywell Modutrol ใช้เพื่อควบคุมวาล์วและแดมเปอร์ในระบบจัดการอากาศหรือหัวเผาระดับอุตสาหกรรม ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120VAC มอเตอร์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว / สกรู / รหัสสีเพื่อให้ได้แรงบิดสูงสุด 150 นิ้ว - ปอนด์ มีการกำหนดค่าการติดตั้งจากระยะไกลและโดยตรงและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 160 องศา F
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ครอบคลุมรถเข็น
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- ตารางลิฟท์ลำเลียง
- ท่อสายฉนวน
- เครื่องมือประปา
- หม้อแปลง
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- WESTWARD Snips การบินชดเชย
- RAIN BIRD อุปกรณ์สปริงเกลอร์
- BRADY ปุ่มกดล็อค
- DAYMARK ฉลากวันที่ละลายได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส
- WESCO รถบรรทุกมือกลอง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1 / 2 นิ้ว
- THOMAS & BETTS LTZUS05B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อ 45 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- MERIT ม้วนขัด
- SMC VALVES เช็ควาล์ว AKM Series