ฮันนี่เวลล์ Mp909e1059 | 39ga24 | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MP909E1059 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 4-1 / 2 นิ้วสูง x 5 นิ้วกว้าง x 9-7 / 8 นิ้วลึก | AH9BVY 39GA 24

HONEYWELL MP909E1059 หัวขับไฟฟ้า 4-1/2 นิ้ว สูง x 5 นิ้ว กว้าง x 9-7/8 นิ้ว ลึก

In Stock
รายการ: AH9BVY รุ่น: MP909E1059ข้ามอ้างอิง: 39GA24
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
฿10,919 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-28 องศาถึง +160 องศา F
ความลึก40.12 "
ความสูง4.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
ประเภทเพลาการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
UPC085267062350
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเพลาอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกสปริงรีเทิร์นประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดชนิดภาพเขียนราคา
HONEYWELL M9184D1021 แอคชูเอเตอร์แบบ Modutrol, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021ดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square-40 ถึง 150 F7-5 / 16 "ไม่-เพื่อ 30 60150 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ฿86,123
HONEYWELL M9185D1004 มอเตอร์ 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004ดับเบิ้ลเอนด์ 3/8-Square-40 ถึง 140 F8-3 / 4 "ใช่-เพื่อ 30 6060 นิ้ว.ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ฿81,454
HONEYWELL MS4104F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 30 นิ้ว - ปอนด์ 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น30 นิ้ว --lb.-฿14,995
HONEYWELL MS8104F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 30 นิ้ว - ปอนด์ 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่3 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น30 นิ้ว --lb.-฿13,909
HONEYWELL MS4109F1010 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 80 นิ้ว - ปอนด์ 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "กลม0 องศาถึง 130 องศา F3.25 "ใช่4 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น80 นิ้ว --lb.-฿18,274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MP909E1059 หัวขับไฟฟ้า 4-1/2 นิ้ว สูง x 5 นิ้ว กว้าง x 9-7/8 นิ้ว ลึก
฿10,919 / หน่วย