Honeywell Ms8105a1130 | เปิด/ปิด Spst แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า -22 องศา ถึง 149 องศา F 44 นิ้ว - ปอนด์ 24 Vac/dc | 278y42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42

HONEYWELL MS8105A1130 เปิด/ปิดแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า SPST, -22 องศา ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC/DC

In Stock
รายการ: CD3FVK รุ่น: MS8105A1130ข้ามอ้างอิง: 278Y42
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
฿15,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 องศาถึง 149 องศา F
ความลึก3.156 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าแถบเทอร์มินัลสกรูที่แนบมา
ความสูง6-81 / 54 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6 / 3VA
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์ศปภ
เวลา (วินาที)45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 25 วินาที สปริงรีเทิร์น
แรงบิด44 นิ้ว --lb.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC
ความกว้าง3 55 / 84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58

รายละเอียดสินค้า:

  • แอคชูเอเตอร์คู่ตรงสปริงรีเทิร์น MS ซีรี่ส์ออกแบบมาเพื่อให้การควบคุมสปริงรีเทิร์นที่เชื่อถือได้สำหรับแดมเปอร์และวาล์ว
  • อะแดปเตอร์เพลาตรงกลางด้วยตนเองให้การทำงานที่มั่นคง
  • มาพร้อมกับสวิตช์เลือกเพื่อให้สามารถควบคุมสัดส่วนหรือลอยตัวได้ดีเยี่ยม
  • ฝาครอบสายไฟที่ถอดออกได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL M7284A1004 แอคชูเอเตอร์ Modutrol IV, มอเตอร์ส่งกลับแบบไม่มีสปริง, กำลัง 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "-30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿74,939
HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 120V, ระยะชัก 90 องศา, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "2 สพป30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿86,264
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.437 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.593฿10,914
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAV 278Y 13 MN6105A1011ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.5 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.5 "฿6,827
HONEYWELL MS8120F1200 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT | ซีดี2กอว์ 278Y17 MS8120F1200ใช่-40 องศาถึง 130 องศา F3"2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.24 VAC4"฿31,541
HONEYWELL MN7220A2205 Modulating Electric Actuator, -5 Deg. ถึง 140 องศา F, 175 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F3.625 "-95 วินาที Nominal @ 60 Hz175 นิ้ว --lb.24 VAC3 15 / 16 "฿24,292
HONEYWELL MS4120A1209 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 100-240 VAC เปิด / ปิด 2 SPDT | CD3VTL 278Y 24 MS4120A1209ใช่-40 องศาถึง 140 องศา F2-15 / 16 "2 สพป45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 20 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.100-240 VAC3 15 / 16 "฿30,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS8105A1130 เปิด/ปิดแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า SPST, -22 องศา ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC/DC
฿15,138 / หน่วย