Honeywell Ms8120f1200 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์ | 278y17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS8120F1200 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT | ซีดี2กอว์ 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT

In Stock
รายการ: CD2GAW รุ่น: MS8120F1200ข้ามอ้างอิง: 278Y17
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
฿31,541 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 130 องศา F
ความลึก3"
การเชื่อมต่อไฟฟ้า(2) Integral 3/8 "ท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น
ความสูง10 11 / 16 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงานขับรถ 45VA, โฮลดิ้ง 10VA
ประเภทเพลา3/8 "ถึง 1-3 / 8" รอบหรือ 3/8 "ถึง 11/16" สแควร์
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น
แรงบิด175 นิ้ว --lb.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29

รายละเอียดสินค้า:

Honeywell MS8120F1200แดมเปอร์แอ๊คทูเอเตอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานแดมเปอร์ไฟและควันในระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ แอคทูเอเตอร์ที่ออกฤทธิ์เร็วนี้สามารถปิดแดมเปอร์ได้ภายใน 15 วินาที ในกรณีที่เกิดไฟไหม้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบเฉพาะที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เพื่อขจัดความจำเป็นในการใช้ลิมิตสวิตช์เพื่อลดการใช้พลังงาน
  • มีการกำหนดค่าการติดตั้งแบบพลิกกลับได้เพื่อให้ใช้ในการหมุนสปริงตามเข็มนาฬิกา (CW) หรือทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
  • การคืนสปริงแบบรวมส่งแรงบิดกลับสูงสุด 175 นิ้ว-ปอนด์ ที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮต์
  • มาพร้อมกับตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบฝังกับแดมเปอร์ได้ และมีตัวบ่งชี้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อระบุความร้อนของอุปกรณ์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • คูลัส
  • UL873
  • NEMA 1

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งตัวกระตุ้นแดมเปอร์ได้อย่างไร?

A.

  • วางแอคทูเอเตอร์ไว้เหนือเพลาแดมเปอร์และยึดโครงยึดเข้าที่
  • ทำเครื่องหมายรูสกรูบนตัวเรือนแดมเปอร์
  • ถอดแอคทูเอเตอร์และโครงยึด
  • เจาะหรือเจาะรูตรงกลางสำหรับสกรูยึด
  • หมุนใบแดมเปอร์ไปที่ตำแหน่งปกติ (ปิด)
  • วางแอคทูเอเตอร์และโครงยึดกลับเข้าที่ แล้วขันโครงยึดเข้ากับกล่องแดมเปอร์ด้วยสกรูโลหะเหล็ก
  • ขันสกรูชุดให้แน่นโดยใช้ประแจ 1/4 นิ้ว

Q. จุดประสงค์ของกล่องรวมสัญญาณคืออะไร?

A. ตัวกระตุ้นแดมเปอร์รวมถึงกล่องรวมสัญญาณที่หุ้มการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า กล่องรวมสัญญาณป้องกันการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าจากปัจจัยภายนอก และลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยไม่ได้ตั้งใจ

ถาม: ตัวต่อเพลาแบบปรับศูนย์กลางเองมีประโยชน์อย่างไร?

A. ตัวต่อเพลาแบบปรับศูนย์กลางในตัว (ข้อต่อเพลา) ช่วยให้รองรับขนาดเพลาที่หลากหลายเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL M7284A1004 แอคชูเอเตอร์ Modutrol IV, มอเตอร์ส่งกลับแบบไม่มีสปริง, กำลัง 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "-30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿74,939
HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 120V, ระยะชัก 90 องศา, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "2 สพป30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿86,264
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.437 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.593฿10,914
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAV 278Y 13 MN6105A1011ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.5 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.5 "฿6,827
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130ใช่-22 องศาถึง 149 องศา F3.156 "ศปภ45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 25 วินาที สปริงรีเทิร์น44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "฿15,138
HONEYWELL MN7220A2205 Modulating Electric Actuator, -5 Deg. ถึง 140 องศา F, 175 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F3.625 "-95 วินาที Nominal @ 60 Hz175 นิ้ว --lb.24 VAC3 15 / 16 "฿24,292
HONEYWELL MS4120A1209 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 100-240 VAC เปิด / ปิด 2 SPDT | CD3VTL 278Y 24 MS4120A1209ใช่-40 องศาถึง 140 องศา F2-15 / 16 "2 สพป45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 20 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.100-240 VAC3 15 / 16 "฿30,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS8120F1200 แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT
฿31,541 / หน่วย