Honeywell M7284c1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 15va | 33p720 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 120V, ระยะชัก 90 องศา, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 120V จังหวะ 90 องศา 50 / 60Hz

In Stock
รายการ: AH3XAL รุ่น: M7284C1000อ้างไขว้: 33P720
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
฿86,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
ความลึก7-5 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.437 "
ประเภทการติดตั้งเท้าติด
การใช้พลังงาน15VA
กำลังไฟ13W
แทนที่ Honeywell MotorsMfr. เลขที่ M744T1004
ประเภทเพลาสิ้นสุดสองครั้ง
ประเภทสัญญาณการปรับ
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะเพื่อ 90 160
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)30 ถึง 60 วินาที
แรงบิด150 นิ้ว --lb.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.23
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Honeywell M7284C1000 ใช้กับแดมเปอร์อากาศเผาไหม้เพื่อการวางตำแหน่งที่ถูกต้องและการควบคุมแดมเปอร์ระบายอากาศ อุปกรณ์ HVAC และระบบประหยัด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Honeywell M7284C1000 มีเพลาปลายคู่สำหรับขับเคลื่อนการใช้งานแบบคู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของมอเตอร์
  • ใช้สัญญาณมอดูเลตเพื่อส่งสัญญาณคุณภาพการรับสัญญาณที่ได้รับการปรับปรุง
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีสวิตช์ SPDT 2 ตัวที่เหมาะสำหรับการทำงานที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าสูง
  • มีอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
  • แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวลรุ่น M7284C1000 ของ Honeywell นี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่มีการคืนตัวของสปริง ทำให้แอคชูเอเตอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อปิดเครื่อง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Honeywell M7284C1000 มีการติดตั้งแบบใด

A. แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีฐานติดตั้งเพื่อให้ติดตั้งง่าย

ถาม: แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Honeywell M7284C1000 ใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าประเภทใด

น. ขั้วเกลียว.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL M7284A1004 แอคชูเอเตอร์ Modutrol IV, มอเตอร์ส่งกลับแบบไม่มีสปริง, กำลัง 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "-30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿74,939
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.437 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.593฿10,914
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAV 278Y 13 MN6105A1011ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.5 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.5 "฿6,827
HONEYWELL MS8120F1200 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT | ซีดี2กอว์ 278Y17 MS8120F1200ใช่-40 องศาถึง 130 องศา F3"2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.24 VAC4"฿31,541
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130ใช่-22 องศาถึง 149 องศา F3.156 "ศปภ45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 25 วินาที สปริงรีเทิร์น44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "฿15,138
HONEYWELL MN7220A2205 Modulating Electric Actuator, -5 Deg. ถึง 140 องศา F, 175 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F3.625 "-95 วินาที Nominal @ 60 Hz175 นิ้ว --lb.24 VAC3 15 / 16 "฿24,292
HONEYWELL MS4120A1209 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 100-240 VAC เปิด / ปิด 2 SPDT | CD3VTL 278Y 24 MS4120A1209ใช่-40 องศาถึง 140 องศา F2-15 / 16 "2 สพป45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 20 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.100-240 VAC3 15 / 16 "฿30,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 120V จังหวะ 90 องศา 50 / 60Hz
฿86,264 / หน่วย