HONEYWELL TH1210DH1001 T-Stat V ต่ำ, ระยะความร้อน 2, ระยะเย็น 1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
แบตเตอรี่สำรอง | ใช่ |
สี | ขาว |
ช่วงการควบคุม | ความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F |
ความลึก | 4.625 " |
แสดง | ดิจิตอล |
การสลับพัดลม | เปิดอัตโนมัติ |
ความสูง | 3.437 " |
ประเภทการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วิธีการใช้พลังงาน | เดินสาย / แบตเตอรี่ |
ขั้นตอนความร้อน | 2 |
การสลับระบบ | ความร้อน - เย็น - ฉุกเฉิน |
การกำหนดขั้ว | R, C, Y, AUX / E, G, O, B |
แรงดันไฟฟ้า | 20 ถึง 30 VAC |
ความกว้าง | 1.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนความร้อน | ช่วงการควบคุม | ความลึก | การกำหนดขั้ว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | แสดง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T87K1007 | - | 40 องศาถึง 90 องศา F | 1.75 " | ร, ย, ว | 20 VAC ถึง 30 VAC | - | - | - | ฿3,639 | ||
T8034N1007 | - | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1.5 " | R, RC, Y, W, G, O, B | - | 4 23 / 32 " | - | 2 27 / 32 " | ฿3,528 | ||
T822K1018 | - | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1.375 " | R, W. | 20 VAC ถึง 30 VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ฿3,446 | ||
T834N1002 | - | 50 องศาถึง 90 องศา F | 1-1 / 3 " | R, RC, Y, W, G, O, B | 20 VAC ถึง 30 VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ฿3,342 | ||
TH1110DV1009 / U | 1 | ความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F | 1.125 " | R, C, Y, W, G | 20 ถึง 30 VAC | 2.875 " | ดิจิตอล Backlit | 4 11 / 16 " | ฿2,782 | ||
TH3210D1004 | 2 | ความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F | 1.25 " | R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L | 20 ถึง 30 VAC | 5.38 " | ดิจิตอล Backlit | 3" | ฿6,005 | ||
TH8320R1003 | 3 | 40 องศาถึง 99 องศา F | 1.125 " | R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S2 | 20 ถึง 30 VAC | 4 15 / 16 " | - | 4.625 " | ฿17,747 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.