Honeywell Th2110dh1002 | โปรแกรมเทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ | 14a006 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL TH2110DH1002 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำ Prog | AA6HQU 14A006

HONEYWELL TH2110DH1002 เทอร์โมสตัท แรงดันต่ำ Prog

In Stock
รายการ: AA6HQU รุ่น: TH2110DH1002ข้ามอ้างอิง: 14A006
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
฿3,675 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุมความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก4.625 "
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง3.437 "
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่
โปรแกรมต่อสัปดาห์2
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วR, RC, C, W, Y, G, O, B
แรงดันไฟฟ้า20 ถึง 30 VAC
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • สเตจเย็น (1)
  • ระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขั้นตอนความร้อนการกำหนดขั้วแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL TH2210DH1000 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำ Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 ถึง 30 VAC1.187 "฿5,338
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 เทอร์โมสตัทหน้าจอสัมผัส, Single Stage, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 ถึง 30 VAC4 15 / 16 "฿16,708
HONEYWELL TH8321R1001 เทอร์โมสตัทหน้าจอสัมผัส หมุนวน ต่อเนื่อง ตั้งโปรแกรมได้ | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 ถึง 30 VAC4 15 / 16 "฿20,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL TH2110DH1002 เทอร์โมสตัท แรงดันต่ำ Prog
฿3,675 / หน่วย