Honeywell Th8321r1001 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ | 34gr15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL TH8321R1001 เทอร์โมสตัทหน้าจอสัมผัส หมุนวน ต่อเนื่อง ตั้งโปรแกรมได้ | AH4GLP 34GR15

HONEYWELL TH8321R1001 เทอร์โมสแตทหน้าจอสัมผัส, หมุนเวียน, ต่อเนื่อง, ตั้งโปรแกรมได้

In Stock
รายการ: AH4GLP รุ่น: TH8321R1001อ้างไขว้: 34GR15
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
฿20,544 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองไม่
สีขาว
ช่วงการควบคุมความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก1.125 "
หน้าจอสีสีน้ำเงิน
ขนาดหน้าจอ10 ตร.ม.
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
การสลับพัดลมAuto-On-Circulate-Follow กำหนดการ
ความสูง4.625 "
การปิดคีย์แพดใช่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่
โปรแกรมต่อสัปดาห์7 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ขั้นตอนความร้อน3
การสลับระบบความร้อน - ปิด - เย็น - อัตโนมัติ - ความร้อนฉุกเฉิน
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วR, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S1
แรงดันไฟฟ้า18 ถึง 30 VAC
ความกว้าง4 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell TH8321R1001 เทอร์โมสตัทพร้อมหน้าจอสัมผัสที่ตั้งโปรแกรมได้ 7 วันเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นการลดความชื้นและการระบายอากาศได้หลายขั้นตอน
  • อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าการแจ้งเตือนบริการ 10 รายการ (ตั้งค่าล่วงหน้าหรือกำหนดเอง) ตามวันที่หรืออุณหภูมิ
  • มีอินพุตที่กำหนดได้สำหรับการตั้งค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิทั้งในร่มและกลางแจ้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการปล่อยและไหลกลับหรืออุปกรณ์สัมผัสแห้ง
  • สิ่งอำนวยความสะดวกบันทึกการโต้ตอบกับผู้ใช้เก็บประวัติทั้งหมดของการตั้งค่าเทอร์โมสตัทและสามารถใช้เพื่อพิจารณาว่าปัญหาเป็นข้อผิดพลาดของระบบหรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้
  • ตรงตามรหัสทางการค้าและชื่อเรื่อง 24 มาตรฐาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงขั้นตอนความร้อนการกำหนดขั้วแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL TH2110DH1002 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำ Prog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 ถึง 30 VAC1.187 "฿3,675
HONEYWELL TH2210DH1000 เทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าต่ำ Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 ถึง 30 VAC1.187 "฿5,338
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 เทอร์โมสตัทหน้าจอสัมผัส, Single Stage, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 ถึง 30 VAC4 15 / 16 "฿16,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL TH8321R1001 เทอร์โมสแตทหน้าจอสัมผัส, หมุนเวียน, ต่อเนื่อง, ตั้งโปรแกรมได้
฿20,544 / หน่วย