Honeywell V5852a2049 | สเวตวาล์วสองทาง 1/2 นิ้ว 1.2 Cv | 4atc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V5852A2049 วาล์วกันเหงื่อสองทาง 1/2 นิ้ว 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 สเวตวาล์ว 1 ทาง 2/1.2 นิ้ว XNUMX Cv

In Stock
รายการ: AD6UPD รุ่น: V5852A2049ข้ามอ้างอิง: 4ATC2
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
฿2,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลกประสาน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.2
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อซับเหงื่อ 1/2 "
ความลึก3"
ความสูง3"
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ36 ถึง 248 องศา ฉ
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย40.5
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย240
ข้อบ่งชี้จำเพาะLong Stroke ช่วยให้สามารถควบคุมได้กว้างขึ้น บ่าวาล์วอ่อนให้อัตราการรั่วไหลต่ำ ฝาพลาสติกเกลียว / ที่จับแบบแมนนวลช่วยให้สามารถใช้งานได้ ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่ที่มีพื้นที่ จำกัด
ชนิดภาพเขียน2 ทางตลับหมึก
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Use with Series 1000 Actuators: M6410, M7410, M6435, M7435 & Mp958 Pneumatic Actuator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความลึกความสูงชนิดภาพเขียนราคา
HONEYWELL VCZBB1100 วาล์วลูกโลกประสาน 2 ทางกรงตลับ 1/2 นิ้ว FNPT | CD3QDJ 279A83 วีซีแซดบี1100CRN3.5-2.754.3752-Way, ตลับหมึก Cage฿3,498
HONEYWELL V5853A2063 โซลเดอร์โกลบวาล์ว, ชนิดเชื่อมต่อเหงื่อ, การเชื่อมต่อ 3/4 นิ้ว | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9เหงื่อ 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3 ทางตลับหมึก฿7,497
HONEYWELL V5852A2072 Solder Globe Valve, Sweat 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------฿5,517
HONEYWELL V5853A2048 Solder Globe Valve Sweat ขนาด 1/2 นิ้ว | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------฿4,532
HONEYWELL VCZNB6100 โกลปวาล์วบัดกรี 1/2 นิ้ว FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------฿4,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V5852A2049 สเวตวาล์ว 1 ทาง 2/1.2 นิ้ว XNUMX Cv
฿2,896 / หน่วย