HOSE MASTER G300PF090 ท่ออ่อนโลหะ 3 x 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อโลหะยืดหยุ่น |
วัสดุถักเปีย | สแตนเลส สตีล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | 18.0 |
ประเภทการติดตั้ง | หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน 150 ปอนด์ |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาว | 9" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 250 |
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | 7.8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8307103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ความยาว | สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100CM080 | 1" | 9.0 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT | 8" | 718 | 2.7 | ฿4,212 | |
G200PF090 | 2" | 13.0 | หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน 150 ปอนด์ | 9" | 275 | 5.1 | ฿12,743 | |
G400PF090 | 4" | 22.0 | หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน 150 ปอนด์ | 9" | 210 | 9.8 | ฿20,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.