HOSHIZAKI DCM-300BAH เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องจ่าย 321 ปอนด์ต่อวัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องจ่าย |
แอมป์ | 20 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | อากาศ |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ประเภท Cube | ลูกบาศก์ |
ความลึก | 22.5 " |
ความสูง | 40 " |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 321 ปอนด์ |
ความจุน้ำแข็ง | 40 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เคาน์เตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8418910000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM-270BAH | 15 | 24.125 " | 31 11 / 16 " | 16 9 / 16 " | ฿343,731 | ||
DCM-500BAH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ฿553,471 | ||
DCM-500BWH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ฿557,609 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.