HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172REDLTRA มัณฑนากร Duplex Receptacle, ไฟ LED, 15A, 125V, 2 ขั้ว, สีแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | สีแดง |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.15 " |
ตัวบ่งชี้ | ไฟ LED สีเขียว |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
การติด | สกรูยึด |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.57 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.