HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5352B เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีน้ำตาล
รายการ: CE6QQH
รุ่น: 5352B
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | Brown |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต |
คะแนน NEMA | 5-20R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
ระยะ | เฟส |
ขนาด | Standard |
อุณหภูมิ คะแนน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C; ขั้นต่ำ -40 องศาเซลเซียส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1875 |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.