Hubbell Wiring Device-kellems 9054a | อะแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีดำ | 3d295 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A อะแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีดำ | AC8QFF 3D295

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A อแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีดำ

In Stock
รายการ: AC8QFF รุ่น: 9054Aข้ามอ้างอิง: 3D295
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
฿4,297 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
สไตล์ปลายใบมีดใบมีดตรง
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อลวด 3
คะแนนปัจจุบัน15
เงื่อนไขการเปิดรับแสงแห้งในร่ม
วัสดุเทอร์โม
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
จำนวนร้านค้า1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
การกำหนดค่าปลั๊ก5-15P
ไฟแสดงสถานะไม่
UPC783585779508
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์1875
ขนาดสายไฟ# 14 - # 12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระดับปลายใบมีด (15A 125V)
  • ตัวเชื่อมต่อ NEMA (ไม่ใช่ NEMA)
  • คะแนนสิ้นสุดสล็อต (10A 250V15A 125V)
  • รูปแบบปลายสล็อต (Twist-Lock (R))

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อชิ้นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่าปลั๊กราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 ขั้ว | AC8PVM 3D021 HBL2129ขาว5-20Rอะแดปเตอร์เสียบL5-20 ปL5-20 ป฿7,287
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 ขั้ว | AC8PVN 3D024 HBL2271ขาวL5-15Rอะแดปเตอร์เสียบ5-15P5-15P฿7,309
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 อะแดปเตอร์สำหรับเดินเรือ 2 ขั้ว 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM 29ขาว5-20Rอะแดปเตอร์L5-30 ปL5-30 ป฿6,159
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A อแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีขาว | AC8QFE 3D294 9053Aขาว5-15Rอะแดปเตอร์ไม่ใช่ NEMA5-15P฿4,635
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 ปลั๊กอะแดปเตอร์ 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM 28ขาวL5-20Rอะแดปเตอร์เสียบ5-15P5-15P฿5,594
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 ปลั๊กอะแดปเตอร์ 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM 29ขาว5-20Rอะแดปเตอร์เสียบL5-20 ปL5-20 ป฿5,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A อแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีดำ
฿4,297 / หน่วย