ชุดสายไฟ Hubbell-kellems Hbl21cm29 | ปลั๊กอะแดปเตอร์ 20a 125v | 3d537 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 ปลั๊กอะแดปเตอร์ 20a 125v | AC8QJT 3D537

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 ปลั๊กอแดปเตอร์ 20a 125v

In Stock
รายการ: AC8QJT รุ่น: HBL21CM29ข้ามอ้างอิง: 3D537
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
฿5,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์เสียบ
สไตล์ปลายใบมีดการปิดประตู
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อ5-20R
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL5-20 ป
จำนวนร้านค้า1
การกำหนดค่าปลั๊กL5-20 ป
ไฟแสดงสถานะไม่
UPC997847319917
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระดับปลายใบมีด (20A 125V)
  • ขั้วต่อ NEMA (5-20R)
  • คะแนนสิ้นสุดสล็อต (20A 125V)
  • รูปแบบปลายสล็อต (ใบมีดตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อชิ้นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่าปลั๊กราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 ขั้ว | AC8PVM 3D021 HBL2129ขาว5-20Rอะแดปเตอร์เสียบL5-20 ปL5-20 ป฿7,287
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 ขั้ว | AC8PVN 3D024 HBL2271ขาวL5-15Rอะแดปเตอร์เสียบ5-15P5-15P฿7,309
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 อะแดปเตอร์สำหรับเดินเรือ 2 ขั้ว 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM 29ขาว5-20Rอะแดปเตอร์L5-30 ปL5-30 ป฿6,159
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A อแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีขาว | AC8QFE 3D294 9053Aขาว5-15Rอะแดปเตอร์ไม่ใช่ NEMA5-15P฿4,635
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A อะแดปเตอร์ 2 ขั้ว 15 A สีดำ | AC8QFF 3D295 9054ABlackลวด 3อะแดปเตอร์5-15P5-15P฿4,297
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 ปลั๊กอะแดปเตอร์ 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM 28ขาวL5-20Rอะแดปเตอร์เสียบ5-15P5-15P฿5,594

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 ปลั๊กอแดปเตอร์ 20a 125v
฿5,629 / หน่วย