อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-kellems Dr20tr | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20a 125v สีน้ำตาล 1 Pk | 4ftz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V น้ำตาล 1 Pk | AD7PKH 4FTZ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีน้ำตาล 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD7PKH รุ่น: DR20TRข้ามอ้างอิง: 4FTZ8
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
฿785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีBrown
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.29 "
HP1
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletมัณฑนากร
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายป้องกันการงัดแงะและใบหน้าเรียบเนียน
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.14 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันความสูงHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีขาว 1 Pk | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15ขาว5-15R# 14 AWG ถึง # 10 AWG153.28 "1/2฿828
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, ดำ, 1 Pk | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Black5-20R# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "1฿785
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, เทา, 1 Pk | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20สีเทา5-20R# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "1฿785
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, ไอวอรี่, 1 Pk | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20งาช้าง5-20R# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "1฿785
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITR เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีขาว 1 Pk | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20ขาว5-20R# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "1฿975

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีน้ำตาล 1 ชิ้น
฿785 / หน่วย