Hubbell Wiring Device-kellems Gfp15m | เสียบปลั๊ก Gfci, 15a 120vac, 5-15r, ความยาวสายไฟ 6 ฟุต, ระดับทริป 4-6 Ma, เหลือง | 5z977 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS GFP15M เสียบปลั๊ก Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, ความยาวสายไฟ 6 Ft, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma, สีเหลือง | AE7LKG 5Z977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, ความยาวสายไฟ 6 ฟุต, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE7LKG รุ่น: GFP15Mข้ามอ้างอิง: 5Z977
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
฿28,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPlug-in GFCI พร้อม Quad Outlet Box
แอมป์15
สีสีเหลือง
องค์ประกอบ4 ร้าน
ความยาวสายไฟ6ft
คะแนนปัจจุบัน15
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
เกจ / ตัวนำ14/3
HP1/2
Hz60
วัสดุเทอร์โม
การกำหนดสาย NECเชาว์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle(4) 5-15 ร
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟสายดิน 3 สาย
ระยะเฟส
ช่วงความยาว5 ถึง 10 ฟุต
รีเซ็ตประเภทด้วยมือ
UPC783585521053
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์1875
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเกจ / ตัวนำHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleราคา
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS GFP20M เสียบปลั๊ก Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, ความยาวสายไฟ 6 Ft, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma, สีเหลือง | AE7LKH 5Z978 GFP20M202012/315-20P(4) 5-20 ร฿25,028

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, ความยาวสายไฟ 6 ฟุต, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma, สีเหลือง
฿28,152 / หน่วย