Hubbell Wiring Device-kellems Gfp5315 | สายไฟ Gfci แบบพกพา อัตโนมัติ 30a 3ph 250vac 6 ฟุต ระดับการเดินทาง 4-6 Ma เหลือง | 1djh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci Line Cord แบบพกพา อัตโนมัติ 30A 3Ph 250VAC 6 Ft 4-6 Ma Trip Level สีเหลือง | AA9JFX 1DJH9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci Line Cord, แบบพกพา, อัตโนมัติ, 30A 3Ph 250VAC, 6 Ft, 4-6 Ma Trip Level, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AA9JFX รุ่น: GFP5315ข้ามอ้างอิง: 1DJH9
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
฿43,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ GFCI
แอมป์30
สีสีเหลือง
ขนาดตัวนำ# 10 AWG
องค์ประกอบการเชื่อมต่อแบบใช้สายของผู้ใช้
การเชื่อมต่อเสียบเข้าไป
การก่อสร้างประดิษฐ์
ความยาวสายไฟ6ft
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเสียบเข้าไป
ระดับการป้องกันนีมา 4X
เกจ / ตัวนำ10/3
Hz60
วัสดุวาล็อกซ์
การกำหนดสาย NECสจกูว์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAลวดเปลือย
การกำหนดค่า NEMA Receptacleลวดเปลือย
จำนวนตัวนำ4
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ภายนอก Dia.0.335 "
ช่วงความยาว5 ถึง 10 ฟุต
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
อุณหภูมิ คะแนน-35 องศา C ถึง 66 องศา C
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)28.19
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟ, Gfci High Amperage Portables, Industrial / Commercial

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเกจ / ตัวนำแอมป์สีHPวัสดุการกำหนดสาย NECการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cord แบบพกพา อัตโนมัติ 30A 120VAC 2 Ft 4-6 Ma สีเหลือง | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30สีเหลือง-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย฿16,460
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cord แบบพกพา อัตโนมัติ 30A 120VAC 25 Ft 4-6 Ma สีเหลือง | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30สีเหลือง-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย฿26,393
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cord, แบบพกพา, แมนนวล, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, สีดำ | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Black-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย฿25,968
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cord, แบบพกพา, แมนนวล, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, สีดำ | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Black-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cord, Portable, Auto, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30สีเหลือง-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cord, Portable, Manual, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Black | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Black-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย฿38,221
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cord, Portable, Auto, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Yellow | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30สีเหลือง-วาล็อกซ์สจกูว์ลวดเปลือยลวดเปลือย-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci Line Cord, แบบพกพา, อัตโนมัติ, 30A 3Ph 250VAC, 6 Ft, 4-6 Ma Trip Level, สีเหลือง
฿43,531 / หน่วย