HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ทางเข้า H320B, 16A 250V, ขั้วต่อสกรูแรงดัน, สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางเข้า |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรู |
คะแนนปัจจุบัน | 20 / 16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรู |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.19 " |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
ความยาว | 1.47 " |
วัสดุ | ไนลอน |
คะแนน NEMA | ไม่ใช่ NEMA |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
อุณหภูมิ คะแนน | ต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศาเซลเซียส; ต่อเนื่องขั้นต่ำ: -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีการกระแทก -25 องศาพร้อมการกระแทก |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 250 |
วัตต์ | W 7500 |
ความกว้าง | 1.64 " |
ขนาดสายไฟ | อเมริกาเหนือ-#16AWG-#12AWG; ระหว่างประเทศ-1.55mm²-2.5mm² |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.