จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL123SP สวิตช์มือจับค้างคาว, Double Throw Center Off, 10A, 250V/10A, 125V | BD3HRW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL123SP สวิตช์มือจับค้างคาว, ปิดศูนย์โยนสองครั้ง, 10A, 250V/10A, 125V

In Stock
รายการ: BD3HRW รุ่น: HBL123SP

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
การกระทำสพท
คะแนนปัจจุบัน10 / 20
ความสูง1.12 "
ความยาว2.15 "
แม็กซ์ เอชพี0.75
วิธีการติดตั้งแผงยึด
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 / 125 VAC
ความกว้าง0.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL123SP สวิตช์มือจับค้างคาว, ปิดศูนย์โยนสองครั้ง, 10A, 250V/10A, 125V
฿365 / หน่วย