Hubbell Wiring Device-kellems Hbl14w47a | ปลั๊กตรง แบบ 2 ขั้ว กราวด์ 3 สาย 15a, 125v, 5-15p, เหลือง | 39aw17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Plug, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, 5-15P, Yellow | AH8XLP 39AW 17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A ปลั๊กตรง 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ 15A 125V 5-15P สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XLP รุ่น: HBL14W47Aข้ามอ้างอิง: 39AW17
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
฿1,861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.300 "ถึง 0.625"
คะแนนปัจจุบัน15
เกรดด้านอุตสาหกรรม
HP0.5
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
คะแนน NEMA5-15P
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา C ถึง +60 องศา C ต่อเนื่อง
ระยะ1
อุณหภูมิ คะแนน-40 องศา C ถึง +60 องศา C ต่อเนื่อง
UPC783585131191
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 ปลั๊กแบบตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15P, เหลือง, 1 Pk | AB4CWQ 1X976 HBL14W47ปลั๊กกันน้ำ5515สีเหลือง2.65 "โพลีคาร์บอเนต0.55-15P฿2,062
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 ปลั๊กแบบตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20P, เหลือง, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33ปลั๊กกันน้ำ5520สีเหลือง2.67 "โพลีคาร์บอเนต0.55-20P฿2,226
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 ปลั๊ก แบบตรง 2-Pole 3- สายกราวด์ 15A 125V, 5-15P, สีเหลือง, 1 Pk AE7LFX 5Z867 HBL1447ปลั๊กกันน้ำ2015สีเหลือง2.19 "โพลีคาร์บอเนต25-15P฿1,066
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Plug, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, 5-20P, Yellow | AH8XLN 39AW 16 HBL14W33Aปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,260
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK ปลั๊กกันน้ำ 5-15P 15A 125VAC สีดำ | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6715Black-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,079
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 Male Plug, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Yellow | AH8XLR 39AW 19 HBL14W48ปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,291
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 ปลั๊กตัวผู้, Elastomeric, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, สีเหลือง | AH8XLT 39AW20 HBL14W49ปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A ปลั๊กตรง 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ 15A 125V 5-15P สีเหลือง
฿1,861 / หน่วย