Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1447 | ปลั๊กตรง 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ 15a 125v 5-15p เหลือง 1 Pk | 5z867 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 ปลั๊ก แบบตรง 2-Pole 3- สายกราวด์ 15A 125V, 5-15P, สีเหลือง, 1 Pk AE7LFX 5Z867

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 ปลั๊กตรง 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ 15A 125V 5-15P สีเหลือง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE7LFX รุ่น: HBL1447ข้ามอ้างอิง: 5Z867
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
฿1,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กกันน้ำ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.300 "ถึง 0.655"
คะแนนปัจจุบัน15
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง2.19 "
HP0.5
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.19 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี2
การกำหนดค่า NEMA5-15P
คะแนน NEMA5-15P
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
UPC999570602533
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง1.55 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 ปลั๊กแบบตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15P, เหลือง, 1 Pk | AB4CWQ 1X976 HBL14W47ปลั๊กกันน้ำ5515สีเหลือง2.65 "โพลีคาร์บอเนต0.55-15P฿2,062
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 ปลั๊กแบบตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20P, เหลือง, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33ปลั๊กกันน้ำ5520สีเหลือง2.67 "โพลีคาร์บอเนต0.55-20P฿2,226
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Plug, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, 5-20P, Yellow | AH8XLN 39AW 16 HBL14W33Aปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,260
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Plug, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, 5-15P, Yellow | AH8XLP 39AW 17 HBL14W47Aปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿1,861
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK ปลั๊กกันน้ำ 5-15P 15A 125VAC สีดำ | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6715Black-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,079
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 Male Plug, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Yellow | AH8XLR 39AW 19 HBL14W48ปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,291
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 ปลั๊กตัวผู้, Elastomeric, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, สีเหลือง | AH8XLT 39AW20 HBL14W49ปลั๊กใบมีดแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 ปลั๊กตรง 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ 15A 125V 5-15P สีเหลือง 1 ชิ้น
฿1,066 / หน่วย