Hubbell Wiring Device-kellems Hbl15w33a | ขั้วต่อ แบบตรง สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย 20a 125v เหลือง | 39aw21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL15W33A, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 20A, 125V, สีเหลือง | AH8XLU 39AW21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A คอนเนคเตอร์ แบบตรง 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XLU รุ่น: HBL15W33Aข้ามอ้างอิง: 39AW21
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
฿3,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.300 "ถึง 0.625"
คะแนนปัจจุบัน20
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา C ถึง +60 องศา C ต่อเนื่อง
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
อุณหภูมิ คะแนน-40 องศา C ถึง +60 องศา C ต่อเนื่อง
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Watertight Connector, ตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 125V, 15A 5-15R, Yellow | AB4CWR 1X977 HBL15W47ขั้วต่อกันน้ำ2015สีเหลือง4.03 "พีวีซี0.55-15R฿2,883
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Watertight Connector, Straight, 2- ขั้ว 3-Wire Grounding, 125V, 20A5-20R, สีเหลือง | AC8PVC 3D011 HBL15W33ขั้วต่อกันน้ำ2020สีเหลือง3"พีวีซี15-20R฿3,014
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL15W47A, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 15A, 125V, สีเหลือง | AH8XLV 39AW 22 HBL15W47Aขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,618
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK ขั้วต่อ Staight Blade, กันน้ำ, 2 เสา, 15A, ดำ | AH8XLW 39AW 23 HBL15W47BKขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715Black-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,128
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL15W48, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 20A, 250V, สีเหลือง | AH8XLX 39AW 24 HBL15W48ขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,455
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL15W49 แบบตรง 2 ขั้วสายดิน 3 สาย 15A 250V สีเหลือง AH8XLY 39AW25 HBL15W49ขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A คอนเนคเตอร์ แบบตรง 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีเหลือง
฿3,034 / หน่วย