Hubbell Wiring Device-kellems Hbl15w47 | ขั้วต่อกันน้ำ แบบตรง สายดิน 2 สาย 3 ขั้ว 125v 15a 5-15r เหลือง | 1x977 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Watertight Connector, ตรง, 2-Pole 3-Wire Grounding, 125V, 15A 5-15R, Yellow | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบตรง 2 ขั้ว 3 สายลงดิน 125V 15A 5-15R สีเหลือง

In Stock
รายการ: AB4CWR รุ่น: HBL15W47ข้ามอ้างอิง: 1X977
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
฿2,883 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อกันน้ำ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ช่วงตัวนำ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.250 "-0.655"
ขนาดสายไฟ0.300 ถึง 0.655 "
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดGeneral
ความสูง4.03 "
HP0.5
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว4.03 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง1.76 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Watertight Connector, Straight, 2- ขั้ว 3-Wire Grounding, 125V, 20A5-20R, สีเหลือง | AC8PVC 3D011 HBL15W33ขั้วต่อกันน้ำ2020สีเหลือง3"พีวีซี15-20R฿3,014
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL15W33A, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 20A, 125V, สีเหลือง | AH8XLU 39AW21 HBL15W33Aขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,034
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL15W47A, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 15A, 125V, สีเหลือง | AH8XLV 39AW 22 HBL15W47Aขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿2,618
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK ขั้วต่อ Staight Blade, กันน้ำ, 2 เสา, 15A, ดำ | AH8XLW 39AW 23 HBL15W47BKขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715Black-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,128
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL15W48, แบบตรง, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 20A, 250V, สีเหลือง | AH8XLX 39AW 24 HBL15W48ขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6720สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,455
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL15W49 แบบตรง 2 ขั้วสายดิน 3 สาย 15A 250V สีเหลือง AH8XLY 39AW25 HBL15W49ขั้วต่อใบมีดตรงแบบกันน้ำ65, 66, 6715สีเหลือง-เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ / วาล็อกซ์--฿3,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบตรง 2 ขั้ว 3 สายลงดิน 125V 15A 5-15R สีเหลือง
฿2,883 / หน่วย