Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2182i | เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว กราวด์ 3 สาย 20a 125v สีงาช้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สายดิน 20A 125V สีงาช้าง | BC8FDP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว สายดิน 3 สาย 20A 125V สีงาช้าง

In Stock
รายการ: BC8FDP รุ่น: HBL2182I
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
฿2,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.03 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
การติดสกรูยึด
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 2500
ความกว้าง1.36 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182I เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว สายดิน 3 สาย 20A 125V สีงาช้าง
฿2,152 / หน่วย