อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-kellems Hbl2611vy | ปลั๊กล็อค อุตสาหกรรม 30a Nema L5-30p 125v Ac 2 เสา 20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY Locking PLug, Industrial, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 Poles, 20 | CE6TEB 49YK32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY ปลั๊กล็อค อุตสาหกรรม 30A NEMA L5-30P 125V AC 2 เสา 20

In Stock
รายการ: CE6TEB รุ่น: HBL2611VYอ้างไขว้: 49YK32
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
฿1,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
สายเคเบิล0.590 0.930-"
สีสีเหลือง
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.590 "-0.930"
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.5 "
ความยาว1.78 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี2
การติดติดตั้งสายไฟ
คะแนน NEMAL5-30 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 3750
ความกว้าง1.78 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสายเคเบิลสีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PZA 3D124 HBL3763Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส250VDC / 600VAC฿10,721
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PZC 3D126 HBL3765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,668
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QEL 3D275 HBL7765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,578
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 125V, 2 ขั้ว, 3-สายกราวด์ | AC8QFU 3D321 ซีเอส6361ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส125 VAC฿8,662
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Male Plug, 50A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFW 3D323 ซีเอส6365ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส125 / 250 VAC฿8,364
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 3 เฟส, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGB 3D328 ซีเอส8165ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายสามเฟส480 VAC฿8,052
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGE 3D331 ซีเอส8265ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส250 VAC฿8,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY ปลั๊กล็อค อุตสาหกรรม 30A NEMA L5-30P 125V AC 2 เสา 20
฿1,538 / หน่วย