Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2631 | ปลั๊กตัวผู้ 30a 277vac สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2631 ปลั๊กตัวผู้ 30A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | BC8GWT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2631 ปลั๊กตัวผู้ 30A 277VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: BC8GWT รุ่น: HBL2631
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
฿2,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
สายเคเบิล0.360 0.930-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.360 "-0.930"
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.75 "
ความยาว2.26 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี3
การติดติดตั้งสายไฟ
คะแนน NEMAL7-30 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC
วัตต์W 8310
ความกว้าง2.26 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2631 ปลั๊กตัวผู้ 30A 277VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
฿2,081 / หน่วย