HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26CM11V, 30A, 125VAC, 2 เสา, สายดิน 3 เส้น, เหลือง, ไนลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคปลั๊ก |
สี | สีเหลือง |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.590 "-0.930" |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.78 " |
ความยาว | 2.5 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 2 |
การติด | ติดตั้งสายไฟ |
คะแนน NEMA | L5-30 ป |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | สายดิน 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
วัตต์ | W 3750 |
ความกว้าง | 1.78 " |
ขนาดสายไฟ | # 18 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.