Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2775 | ทางเข้าหน้าแปลน, 30a, 3 เฟส, 347/600vac, 4 ขั้ว, 4 สาย ไม่ต่อสายดิน, สีขาว | 3d650 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2775 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, 347 / 600VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding, White | AC8QKW 3D650

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2775 ทางเข้าหน้าแปลน 30A 3 เฟส 347/600VAC 4 ขั้ว 4 สาย ไม่มีสายดิน สีขาว

In Stock
รายการ: AC8QKW รุ่น: HBL2775ข้ามอ้างอิง: 3D650
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
฿5,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์30
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.27 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP44
ความยาว3.06 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL20-30 ป
คะแนน NEMAL20-30 ป
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3 เฟส WYE
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585039534
แรงดันไฟฟ้า347/600 VAC ใช่
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส WYE 347/600 VAC
วัตต์W 18000
ความกว้าง3.06 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flanged Inlet, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVX 3D034 HBL2315ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L5-20 ป฿2,177
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flanged Inlet, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVZ 3D036 HBL2325ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L6-20 ป฿2,119
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flanged Inlet, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, White | AC8PWK 3D047 HBL2415ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน2L14-20 ป฿3,360
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flanged Inlet, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXA 3D072 HBL2615ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L5-30 ป฿4,095
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flanged Inlet, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXC 3D074 HBL2625ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L6-30 ป฿3,989
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Screw Terminal, White | AC8PXP 3D090 HBL2715ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L14-30 ป฿4,672
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, สีขาว | AC8PXR 3D092 HBL2725ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L15-30 ป฿4,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2775 ทางเข้าหน้าแปลน 30A 3 เฟส 347/600VAC 4 ขั้ว 4 สาย ไม่มีสายดิน สีขาว
฿5,006 / หน่วย