จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL29W49, 30A, 277VAC, 2 เสา 3 สาย เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ เหลือง | AH8XNF 39AW55

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL29W49, 30A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XNF รุ่น: HBL29W49ข้ามอ้างอิง: 39AW55
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
฿7,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อล็อคกันน้ำ
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.375 "ถึง 1.125"
คะแนนปัจจุบัน30
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง5.67 "
HP3.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
ความยาว2.77 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, Valox
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL7-30R
คะแนน NEMAL7-30R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC
ความกว้าง2.77 "
ขนาดสายไฟนาที. สาย: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; สูงสุด สาย: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A Connector, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15สีเหลืองL5-15R23 สาย1125 VAC฿2,758
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 Connector, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15สีเหลืองL6-15R23 สาย1250 VAC฿3,692
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 Connector, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XME 39AW 31 HBL25W34L7-15R15สีเหลืองL7-15R23 สาย1277 VAC฿4,455
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL27W47, 20A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, เหลือง | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20สีเหลืองL5-20R23 สาย1125 VAC฿5,264
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W48, 20A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20สีเหลืองL6-20R23 สาย1250 VAC฿4,619
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20สีเหลืองL7-20R23 สาย1277 VAC฿5,675
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20สีเหลืองL14-20R34 สาย1125 / 250 VAC฿6,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL29W49, 30A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง
฿7,023 / หน่วย