Hubbell Wiring Device-kellems Hbl29w78 | ขั้วต่อ, 30a, 3 เฟส, ไวย์, 120/208vac, 4 เสา, 4 สาย, เหลือง | 39aw88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL29W78, 30A, 3 เฟส, ไวย์, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 4 สาย, สีเหลือง | AH8XPR 39AW88

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL29W78, 30A, 3 เฟส, ไวย์, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 4 สาย, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XPR รุ่น: HBL29W78ข้ามอ้างอิง: 39AW88
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
฿11,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อล็อคกันน้ำ
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.375 "ถึง 1.125"
คะแนนปัจจุบัน30
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง5.67 "
อัตราส่วน IP65, 66, 67
ความยาว2.77 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, Valox
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL18-30R
คะแนน NEMAL18-30R
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ4 สาย
ระยะ3
ไฟแสดงสถานะไม่
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส Y 120/208 VAC
ความกว้าง2.77 "
ขนาดสายไฟนาที. สาย: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; สูงสุด สาย: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A Connector, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15สีเหลืองL5-15R23 สาย1125 VAC฿2,808
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 Connector, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15สีเหลืองL6-15R23 สาย1250 VAC฿3,738
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 Connector, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XME 39AW 31 HBL25W34L7-15R15สีเหลืองL7-15R23 สาย1277 VAC฿4,556
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL27W47, 20A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, เหลือง | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20สีเหลืองL5-20R23 สาย1125 VAC฿5,410
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W48, 20A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20สีเหลืองL6-20R23 สาย1250 VAC฿5,162
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20สีเหลืองL7-20R23 สาย1277 VAC฿5,422
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20สีเหลืองL14-20R34 สาย1125 / 250 VAC฿6,526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL29W78, 30A, 3 เฟส, ไวย์, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 4 สาย, สีเหลือง
฿11,321 / หน่วย