HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BIV Single Channel Raceway สีงาช้าง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร่องน้ำช่องเดียว |
สี | งาช้าง |
ประเภทปก | กดชัตเตอร์ |
ความสูง | 1.47 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | 1 |
ประเภทร่องน้ำ | เมทัลลิ |
UPC | 783585215037 |
ความกว้าง | 2.67 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 307.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | จำนวนช่อง | ประเภทร่องน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3BC10 | 1.63 " | สำนักงานสีขาว | 4.5 " | สนามแข่งรถช่อง 3 | 120 " | พีวีซี | 3 | ไม่ใช่โลหะ | ฿3,585 | RFQ
| |
PL1ABC7 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 1.38 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 84 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,304 | RFQ
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | สำนักงานสีขาว | 0.84 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 84 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿879 | RFQ
| |
PS3BC10 | 1.97 " | สำนักงานสีขาว | 6.7 " | สนามแข่งรถช่อง 3 | 120 " | พีวีซี | 3 | ไม่ใช่โลหะ | ฿7,340 | RFQ
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | สำนักงานสีขาว | 0.75 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 60 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿480 | ||
PW2ABC5 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 2.12 " | สนามแข่งรถช่อง 2 | 60 " | พีวีซี | 2 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,405 | ||
PW2ABC7 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 2.12 " | สนามแข่งรถช่อง 2 | 84 " | พีวีซี | 2 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,978 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.