Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3226 | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 20a, 250v, 2 ขั้ว, 2 สายแบบไม่ต่อสายดิน | 3d693 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 250V, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding | AC8QLK 3D693

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 เต้ารับหน้าแปลน 20A 250V 2 ขั้ว 2 สาย ไม่มีสายดิน

In Stock
รายการ: AC8QLK รุ่น: HBL3226ข้ามอ้างอิง: 3D693
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
฿3,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์20
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.83 "
HP2
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.25 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL2-20R
คะแนน NEMAL2-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ2 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585236292
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์W 5000
ความกว้าง2.25 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Stainless Steel Plate

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C Flanged Receptacle, 30A, 250 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYN 3D113 HBL3335Cไม่ใช่ NEMA30ขาว4X, 1233 สาย125 / 250 VAC125 / 250 VAC฿4,208

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 เต้ารับหน้าแปลน 20A 250V 2 ขั้ว 2 สาย ไม่มีสายดิน
฿3,367 / หน่วย