Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3335c | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 30a, 250/250v, 3 ขั้ว, 3 สายแบบไม่ต่อสายดิน | 3d113 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C Flanged Receptacle, 30A, 250 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYN 3D113

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C เต้ารับหน้าแปลน 30A 250/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน

In Stock
รายการ: AC8PYN รุ่น: HBL3335Cข้ามอ้างอิง: 3D113
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
฿4,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์30
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.22 "
อัตราส่วน IP44
ความยาว2.88 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585039862
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
วัตต์W 7500
ความกว้าง2.88 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 250V, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding | AC8QLK 3D693 HBL3226L2-20R20BlackL2-20R22 สาย250 VAC250 VAC฿3,367

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C เต้ารับหน้าแปลน 30A 250/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน
฿4,208 / หน่วย