HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5WP Iec ขาและปลอกเข้า, ตัวผู้, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 ขั้ว, ดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IEC Pin และ Sleeve Inlet |
สี | Black |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 3000 V. |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | เทอร์โม |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
จำนวนตัวนำ | 5 |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
ระยะ | 3 |
ช่วงอุณหภูมิ | 75 ถึง -40 องศาเซลเซียส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 347 / 600 VAC |
ขนาดสายไฟ | # 3 - # 1/0 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.