HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL515CVO คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R สีส้ม 1 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชื่อมต่อ |
สี | ส้ม |
ช่วงตัวนำ | # 18 AWG ถึง # 12 AWG |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรู |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.230 "-0.720" |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรู |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | # 18 AWG ถึง # 12 AWG |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
อุณหภูมิ คะแนน | สูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
ขนาดสายไฟ | # 18 AWG ถึง # 12 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.