Hubbell Wiring Device-kellems Hbl520c9w | ขั้วต่อแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 120 - 208 Vac 4 เสา สีน้ำเงิน | 5c780 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 20 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีน้ำเงิน | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 120 - 208 VAC 4 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE3CEJ รุ่น: HBL520C9Wข้ามอ้างอิง: 5C780
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
฿20,201 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ IEC Pin และ Sleeve
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
ขนาดตัวนำ# 14 - # 10 AWG
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP0.5
วัสดุอโลหะกันน้ำและทนต่อการใช้งาน
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนตัวนำ5
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact
ชนิดภาพเขียนตัวเชื่อมต่อหญิง
UPC783585405315
แรงดันไฟฟ้า120/208
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สีขนาดตัวนำคะแนนปัจจุบันHPแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 125 A 380 - 415 V 4 ขั้ว สีแดง | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125สีแดง# 3 - # 1/0 AWG125-240/415฿54,286
HUBBELL WIRING อุปกรณ์ Kellems HBL560C9W Iec ขาและแขน Connector, หญิง, 60, 120-208 VAC 4 ขั้วโลกสีฟ้า | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60สีน้ำเงิน# 8 - # 2 AWG6015120/208฿38,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 120 - 208 VAC 4 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿20,201 / หน่วย