HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อแบบพินและปลอกกันน้ำ 4 ขั้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | สี | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | HP | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520C9W | 20 | สีน้ำเงิน | # 14 - # 10 AWG | 20 | 0.5 | 120/208 | ฿20,963 | |
A | HBL560C9W | 60 | สีน้ำเงิน | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | 120/208 | ฿39,104 | |
B | HBL5125C6W | 125 | สีแดง | # 3 - # 1/0 AWG | 125 | - | 240/415 | ฿54,286 |
ขั้วต่อพินและปลอกกันน้ำ 4 ขั้ว
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve connectors ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ ในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม คอนเนคเตอร์กันน้ำตัวเมียเหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีฝาปิดป้องกันการกัดกร่อนและปิดได้เองพร้อมซีลกันน้ำนีโอพรีนเพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรกเข้าสู่ขั้วต่อ เลือกจากคอนเนคเตอร์สีน้ำเงินและสีแดงที่หลากหลายเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในพิกัดกระแส 20, 60 & 125A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125/208 & 240/415V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มน้ำมัน
- ลิฟท์วัสดุแบบพกพา
- การผสม Paddles
- ม้วนฟอยล์ทองแดง
- เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
- มอเตอร์ปั๊ม
- วัสดุเครื่องจักร
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การติดตั้งท่อ
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แหวนรอง 2 1/2 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ที่หนีบท่อสแตนเลส
- JAMCO รถเข็นสต็อกสินค้ารุ่น HD 4 ชั้น
- WALTER TOOLS เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ SNMX
- ANVIL รองรับอานท่อแบบปรับได้
- WESTWARD แคลมป์ล็อคโซ่
- COX ชุดประกอบลูกสูบ
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 20 ตัน
- GATES สายพานตัว V มาตรฐาน ส่วน 5L
- VESTIL เสากระโดงแบบแมนนวล SWA Series