Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5252r | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15a 125v สีแดง 1 Pk | 2lbv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีแดง 1 Pk | AC2MHZ 2LBV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีแดง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2MHZ รุ่น: HBL5252Rข้ามอ้างอิง: 2LBV8
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
฿1,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีสีแดง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.05 "
HP1/2
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน / PET เสริม
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายFinder Groove, กราวด์
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.33 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 เต้ารับตรง, 15A 125V, 5-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม0.55-15R5-15R฿2,164
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 เต้ารับแบบตรง, 20A 125V, 5-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม15-20R5-20R฿2,542
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 เต้ารับแบบตรง, 20A 250V, 6-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220สภาพแวดล้อมทางการค้า3.28 "ไนลอน / PET เสริม26-20R6-20R฿2,797
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 250V, 6-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ไนลอน / PET เสริม26-20R6-20R฿3,266
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 เต้ารับตรง, 15A 250V, 6-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม1.94 "ไนลอน / PET เสริม1.56-15R6-15R฿2,562
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 250V, 6-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ไนลอน1.56-15R6-15R฿2,750
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ดำ, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม0.55-15R5-15R฿2,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีแดง 1 ชิ้น
฿1,181 / หน่วย