จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, งาช้าง, 1 Pk | AB9NEX2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีงาช้าง, 1 Pk

In Stock
รายการ: AB9NEX รุ่น: HBL5258Iอ้างอิงข้าม: 2EAV2
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
฿1,298 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับแบบติดแผง
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
ความสูง1.12 "
HP1/2
ความยาว1.75 "
วัสดุไนลอน / เมลามีน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งแผงหน้าปัด
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletเดียว
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายหน้าเนียนกริ๊บ
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.38 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีงาช้าง, 1 Pk
฿1,298 / หน่วย