Hubbell Wiring Device-kellems Hbl530c9w | ขั้วต่อแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 120 - 208 Vac 4 เสา สีน้ำเงิน | 1vcr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 30 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีน้ำเงิน | AB3TQN 1VCR9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 120 - 208 VAC 4 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB3TQN รุ่น: HBL530C9Wข้ามอ้างอิง: 1VCR9
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
฿27,012 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ IEC Pin และ Sleeve
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
ขนาดตัวนำ# 12 - # 8 AWG
คะแนนปัจจุบัน30
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP5
วัสดุอโลหะไนลอน Zytel 101 กันน้ำและทนต่อการใช้งานในทางที่ผิด
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนตัวนำ5
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact
ชนิดภาพเขียนเชื่อมต่อ
แรงดันไฟฟ้า120/208
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟแอมป์สีระยะแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดตัวนำคะแนนปัจจุบันราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 100 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100สีน้ำเงิน1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100฿51,948
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 100 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100สีแดง1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100฿49,351
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 20 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320สีแดง1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20฿15,874
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 30 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330สีแดง1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30฿21,512
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 60 A 480 VAC 2 ขั้ว สีแดง | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360สีแดง1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60฿36,438
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 100 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Black3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100฿59,096
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 100 A 277 - 480 VAC 4 เสา สีแดง | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100สีแดง3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100฿54,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 120 - 208 VAC 4 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿27,012 / หน่วย