HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อปลอกพินสำหรับงานหนัก HBL
สไตล์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | แอมป์ | สี | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100C7W | 3 | 100 | สีแดง | 1 | 480 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | ฿49,351 | |
A | HBL3100C6W | 3 | 100 | สีน้ำเงิน | 1 | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | ฿51,948 | |
A | HBL320C7W | 3 | 20 | สีแดง | 1 | 480 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | ฿15,874 | |
A | HBL330C7W | 3 | 30 | สีแดง | 1 | 480 | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | ฿21,512 | |
A | HBL360C7W | 3 | 60 | สีแดง | 1 | 480 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | ฿36,438 | |
B | HBL5100C7W | 5 | 100 | สีแดง | 3Y | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | ฿54,633 | |
C | HBL530C9W | 5 | 30 | สีน้ำเงิน | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | ฿27,012 | |
D | HBL560C5W | 5 | 60 | Black | 3Y | 347/600 | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | ฿42,221 | |
D | HBL5100C5W | 5 | 100 | Black | 3 | 600 | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | ฿59,096 | |
B | HBL530C7W | 5 | 30 | สีแดง | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | ฿25,784 | |
B | HBL560C7W | 5 | 60 | สีแดง | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | ฿39,303 | |
B | HBL520C7W | 5 | 20 | สีแดง | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | 20 | ฿19,411 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือทาสีและตกแต่ง
- เครื่องทำฉลากตลับหมึก
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- แผ่นอลูมิเนียมขยาย
- เครื่องกรองน้ำ
- อากาศบำบัด
- การทดสอบคอนกรีต
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- solenoids
- คมนาคม
- MACROMATIC รีเลย์สำรอง
- APPROVED VENDOR แผ่นพรุนสแตนเลส
- HARRIS ตัวควบคุมท่อ
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสกรู 90 องศา
- ENPAC หมอนดูดซับน้ำมันเท่านั้น
- CHERNE ทำความสะอาดปลั๊กกริปเปอร์
- EATON ชุดขับความถี่ H-Max, FS4
- BOSTON GEAR มอเตอร์ไฟฟ้า
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 26
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow