Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5361wr | เต้ารับตรง, 20a 125v, สายดิน 2p - 3w, 5-20r, สีน้ำตาล, 1 Pk | 2hee5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-20R, สีน้ำตาล, 1 Pk | AC2ALJ 2HEE5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR เต้ารับตรง 20A 125V 2P - 3W สายดิน 5-20R สีน้ำตาล 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2ALJ รุ่น: HBL5361WRอ้างอิงข้าม: 2HEE5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง
สีBrown
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.19 "
HP1
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน / PET เสริม
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletเดียว
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายทนต่อสภาพอากาศร่อง Finder กราวด์
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง1.63 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 เต้ารับตรง, 15A 125V, 5-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม0.55-15R5-15R฿2,164
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 เต้ารับแบบตรง, 20A 125V, 5-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม15-20R5-20R฿2,542
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 เต้ารับแบบตรง, 20A 250V, 6-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220สภาพแวดล้อมทางการค้า3.28 "ไนลอน / PET เสริม26-20R6-20R฿2,797
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 250V, 6-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ไนลอน / PET เสริม26-20R6-20R฿3,266
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 เต้ารับตรง, 15A 250V, 6-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม1.94 "ไนลอน / PET เสริม1.56-15R6-15R฿2,562
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 250V, 6-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ไนลอน1.56-15R6-15R฿2,750
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ดำ, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง3.28 "ไนลอน / PET เสริม0.55-15R5-15R฿2,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR เต้ารับตรง 20A 125V 2P - 3W สายดิน 5-20R สีน้ำตาล 1 ชิ้น
฿2,212 / หน่วย