HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 ปลั๊กตัวผู้ใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3- W, 20A 125V, 5-20P, สีดำ, 1 Pk
รายการ: CE6QYH
รุ่น: HBL5366CM2
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊ก |
สี | สีดำ, สีขาว |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.96 " |
ความยาว | 1.52 " |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
คะแนน NEMA | 5-20P |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
ความกว้าง | 1.52 " |
ขนาดสายไฟ | # 18 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.