Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5378c | เต้ารับใบมีดตรง, 20a 125v, สายดิน 2-p 3-w, 5- 20p, สีขาว, 1 Pk | 3d209 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C เต้ารับใบมีดแบบตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-20P, ขาว, 1 Pk | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C เต้ารับใบมีดตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5- 20P, สีขาว, 1 Pk

In Stock
รายการ: AC8QBX รุ่น: HBL5378Cข้ามอ้างอิง: 3D209
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
฿2,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลนขนาดเล็ก
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีขาว
ช่วงตัวนำ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
การเชื่อมต่อกลับสาย
สายไฟ Dia. พิสัย0.230 "-0.720"
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชกลับสาย
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
ความสูง1.71 "
HP1
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว1.71 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งแผงหน้าปัด
การกำหนดค่า NEMA5-20P
คะแนน NEMA5-20P
จำนวนตัวนำ3 สาย
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletทางเข้า
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายมาตรฐานที่ไม่ใช่โลหะการต่อสายดิน
การป้องกันไฟกระชากไม่
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศาเซลเซียส; ต่อเนื่องขั้นต่ำ: -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีการกระแทก -25 องศาพร้อมการกระแทก
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.69 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟหลัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์การเชื่อมต่อคะแนน NEMAจำนวนตัวนำแยง. คำอธิบายแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C เต้ารับใบมีดแบบตรง, 15A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-15P, ขาว, 1 Pk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15ขั้วต่อสกรู5-15P-มาตรฐานที่ไม่ใช่โลหะการต่อสายดิน125 VAC125 VAC฿1,854
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C เต้ารับใบมีดแบบตรง, 15A 250V, สายดิน 2-P 3-W, 6-15P, สีขาว, 1 ชิ้น | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15ขั้วต่อสกรู6-15Pสายดิน 3 สายออกแบบมาเพื่อรับการขึ้นรูปบนตัวเชื่อมต่อการต่อสายดิน250 VACV 250฿1,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C เต้ารับใบมีดตรง, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5- 20P, สีขาว, 1 Pk
฿2,202 / หน่วย